Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Zweiräder / Quads
>
E-Fahrzeuge
>
Elektroroller
>
Elektroscooter 4Rad
>
Artikel
Scooter ORION PRO 4-rad 10km/h silber(Invacare)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
619-55123
Hersteller:
Invacare
Herst.-Nr.:
SH55123
EAN/GTIN:
4055296393752
Suchbegriffe:
4rad Elektroscooter
E-Scooter 4-Rad
Electro Scooter Vierrad
Elektro Scooter Vierrad
inkl. Heckmarkierungstafel nach FZV §4.4-Rad. Der perfekte Scooter für Unternehmungslustige. Ideal für eine längere Fahrt in die Stadt oder für eine Spazierfahrt mit den Enkeln im Park. Produktdetails: Lenksäule mit Ablagefach und stufenlos einstellbarem Winkel | abnehmbarer Korb, vorne | ergonomische Lenkgriffe | Komfort-Sitz, drehbar mit Kopfstütze und Sitztasche | Rückenwinkel einstellbar | Armlehnen nach hinten schwenkbar, höhen- und breiteneinstellbar | Sitzschiene ermöglicht die Einstellung des Abstandes zur Lenksäule | Bremshebel | intuitives LCD-Display mit hervorgehobenen Tasten und Anzeige von Uhrzeit, Temperatur und Kilometerstand | Premium-Rückspiegel rechts und links | leistungsstarker Motor | leuchtstarke Lichtanlage mit Blinkern, Reflektoren und Bremslicht | Fahrwerk mit einstellbarer Einzelrad-Federung | elektronische Geschwindigkeitsdrosselung für Sicherheit in Kurven| Stützräder für kontrolliertes Überfahren von Bortsteinkanten | zweistufiger Entriegelungshebel verhindert Fortbewegen des Scooters außerhalb des Fahrmodus | Schutz gegen Spritzwasser und Korrosion bei Motor und Elektronik | Verkleidung leicht abnehmbar | 12 Zoll Luftbereifung | inkl. Batterie-Ladegerät. Technische Daten: Gesamtlänge 132 cm | Gesamtbreite 65 cm | Sitzhöhe 44 bis 51 einstellbar | Sitztiefe 47 cm | Sitzbreite 51 cm | Rückenlehnenhöhe 49 cm | Wendekreis 275 cm | überwindbare Bordsteinhöhe 10 cm | Unterbodenfreiheit 10 cm | max. sichere Neigung 10° (17,6%) | Gewicht ohne Batterien 62 kg, mit Batterien 136 kg |Batterien 2 x 12V/75 Ah | Reichweite ca. 52 km | max. Nutzergewicht 160 kg | VE 1 Stück.
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Sanitätshaus + Rehabilitation
Weitere Suchbegriffe:
Elektroroller 4-Rad
,
Elektroscooter 4-Rad
,
Elektroscooter 4Rad
,
Elektroscooter Vierrad
,
Scooter 4 Rad
,
Vierrad Elektroscooter
,
4rad elektroscooter
,
Scooter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.198,54*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.560,35*
€ 5.426,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.495,66*
€ 5.349,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.313,79*
€ 5.133,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.228,78*
€ 5.032,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.198,54*
€ 4.996,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen