Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scooter ORION PRO 4-rad 10km/h rot(Invacare)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scooter ORION PRO 4-rad 10km/h rot(Invacare)
Scooter ORION PRO 4-rad 10km/h rot(Invacare)
Artikel-Nr.:
     619-55125
Hersteller:
     Invacare
Herst.-Nr.:
     SH55125
EAN/GTIN:
     4055296393738
Suchbegriffe:
4rad Elektroscooter
E-Scooter 4-Rad
Electro Scooter Vierrad
Elektro Scooter Vierrad
inkl. Heckmarkierungstafel nach FZV §4.4-Rad. Der perfekte Scooter für Unternehmungslustige. Ideal für eine längere Fahrt in die Stadt oder für eine Spazierfahrt mit den Enkeln im Park. Produktdetails: Lenksäule mit Ablagefach und stufenlos einstellbarem Winkel | abnehmbarer Korb, vorne | ergonomische Lenkgriffe | Komfort-Sitz, drehbar mit Kopfstütze und Sitztasche | Rückenwinkel einstellbar | Armlehnen nach hinten schwenkbar, höhen- und breiteneinstellbar | Sitzschiene ermöglicht die Einstellung des Abstandes zur Lenksäule | Bremshebel | intuitives LCD-Display mit hervorgehobenen Tasten und Anzeige von Uhrzeit, Temperatur und Kilometerstand | Premium-Rückspiegel rechts und links | leistungsstarker Motor | leuchtstarke Lichtanlage mit Blinkern, Reflektoren und Bremslicht | Fahrwerk mit einstellbarer Einzelrad-Federung | elektronische Geschwindigkeitsdrosselung für Sicherheit in Kurven| Stützräder für kontrolliertes Überfahren von Bortsteinkanten | zweistufiger Entriegelungshebel verhindert Fortbewegen des Scooters außerhalb des Fahrmodus | Schutz gegen Spritzwasser und Korrosion bei Motor und Elektronik | Verkleidung leicht abnehmbar | 12 Zoll Luftbereifung | inkl. Batterie-Ladegerät. Technische Daten: Gesamtlänge 132 cm | Gesamtbreite 65 cm | Sitzhöhe 44 bis 51 einstellbar | Sitztiefe 47 cm | Sitzbreite 51 cm | Rückenlehnenhöhe 49 cm | Wendekreis 275 cm | überwindbare Bordsteinhöhe 10 cm | Unterbodenfreiheit 10 cm | max. sichere Neigung 10° (17,6%) | Gewicht ohne Batterien 62 kg, mit Batterien 136 kg |Batterien 2 x 12V/75 Ah | Reichweite ca. 52 km | max. Nutzergewicht 160 kg | VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.180,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.578,07*
€ 5.447,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.510,80*
€ 5.367,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.321,60*
€ 5.142,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.233,10*
€ 5.037,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.180,19*
€ 4.974,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.