| |
|
| Artikel-Nr.: 619-720270 Herst.-Nr.: SH720270 EAN/GTIN: 4251853900023 |
| |
|
| | |
| 11.11.05.0041 Die effekive Druckentlastung im Fersenbereich für Liegendpatienten kann ohne großen Aufwand individuell an jeden Patientenfuß zur stabilen Positionierung angepasst werden. Produktdetails: Ferse liegt frei | abgeschrägte Schaumstoffkanten und -ecken | Belüftungslöcher fördern Luftzirkulation und regulieren Hautklima | extra hohes Fußteil fasst auch große Füße | Fersenöffnung zur virtuellen Kontrolle | glatte Unterseite ermöglicht ein „Gleiten“ über das Bettlaken | langes, innen fixiertes Wadenpolster | beschriftbares Etikett am Produkt mit QR-Code zur Gebrauchsanweisung | Klettbänder zur Stabilisierung der Fußposition und für einfaches Handling | Vorfußriemen und Vorfußpolster hält den Fuß sicher in gewünschter Position | extra Schaumstoffpolster für eine individuelle Anpassung im Wadenbereich und dem plantaren Fußbereich | inkl. Positionierungskeil, Vorfußpolster und Wäschebeutel. Technische Daten: waschbar bei 60 °C im Wäschebeutel | rechts und links tragbar | Universalgröße (25 bis 54 Wadenumfang, bis Schuhgröße 47) | Farbe grau-blau | VE 1 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antidekubitusschoner Ferse, Fersenpolster Fell, antidekubitus fersenpolster, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |