Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynamic Walk WIDE ANKLE Peronäus-Schiene links Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dynamic Walk WIDE ANKLE Peronäus-Schiene links Gr.M
Dynamic Walk WIDE ANKLE Peronäus-Schiene links Gr.M
Artikel-Nr.:
     619-721046
Hersteller:
     Ortho-Reha Neuhof
Herst.-Nr.:
     SH721046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußheberorthese
Knöchel Fuss Orthese
Knöchel Fussorthese
Peronaeus Orthese
23.03.02.6005 Schuhgröße 39 bis 43, Fußlänge 25 cm, Knöchelbreite 8,05 cm, Höhe 34 cm.(O445B...) Die Peronäus-Schiene für dynamisches Abrollen des Fußes und die Unterstützung der Fußhebung, kann in normalen Schuhen getragen werden. Produktdetails: für breite Knöchel | thermoplastisch verformbare Carbonfaser | hochwertige Federmodule | offene Ferse | beidseitig angebrachte Federstäbe | Wadenpolster | Klettband | 2 Klettpunkte | Flauschgurtband | geringes Gewicht ca. 160 g | VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
23.03.02.6005


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Peronaeus Unterschenkelorthese, Peronaeusorthese, Peronaeusversorgung Orthese, Peronaeusversorgung Unterschenkelorthese, Peroneus Orthese, Peroneusorthese, Unterschenkel Orthese, Unterschenkelorthese, fußheberorthese, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 714,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,42*
€ 971,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,86*
€ 969,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 809,83*
€ 963,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 781,42*
€ 929,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,77*
€ 850,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ortho-Reha Neuhof
SH721047
ab € 714,47*
Sonstiges
Ortho-Reha Neuhof
SH721050
ab € 714,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.