Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynamic Walk WIDE ANKLE Peronäus-Schiene links Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dynamic Walk WIDE ANKLE Peronäus-Schiene links Gr.L
Dynamic Walk WIDE ANKLE Peronäus-Schiene links Gr.L
Artikel-Nr.:
     619-721047
Hersteller:
     Ortho-Reha Neuhof
Herst.-Nr.:
     SH721047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußheberorthese
Knöchel Fuss Orthese
Knöchel Fussorthese
Peronaeus Orthese
23.03.02.6005 Schuhgröße 44 bis 48, Fußlänge 27 cm, Knöchelbreite 8,85 cm, Höhe 37 cm.(O445B...) Die Peronäus-Schiene für dynamisches Abrollen des Fußes und die Unterstützung der Fußhebung, kann in normalen Schuhen getragen werden. Produktdetails: für breite Knöchel | thermoplastisch verformbare Carbonfaser | hochwertige Federmodule | offene Ferse | beidseitig angebrachte Federstäbe | Wadenpolster | Klettband | 2 Klettpunkte | Flauschgurtband | geringes Gewicht ca. 160 g | VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
23.03.02.6005


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 714,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,42*
€ 971,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,86*
€ 969,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 809,83*
€ 963,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 781,42*
€ 929,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,47*
€ 850,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ortho-Reha Neuhof
SH721051
ab € 716,69*
Sonstiges
Ortho-Reha Neuhof
SH721050
ab € 714,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.