Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StabiloHip Hüftschutzhose ohne Protektor weiß Gr.XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StabiloHip Hüftschutzhose ohne Protektor weiß Gr.XXL
StabiloHip Hüftschutzhose ohne Protektor weiß Gr.XXL
Artikel-Nr.:
     619-761560
Hersteller:
     Bort
Herst.-Nr.:
     SH761560
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hüftschutzhose
Hüftschutzslip
Protector Anlegeslip
Protector-Slip
Mullkompressen, 10 x 10 cm, 12-fach, steril, 100 x 20 Stück
Weitere Informationen:
Material:
95% Baumwolle / 5 % Elasthan


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bort
SH761599
ab € 53,30*
Sonstiges
Bort
SH761561
ab € 21,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.