|  |
 |
| Artikel-Nr.: 619-763000 Herst.-Nr.: SH763000 EAN/GTIN: 4005862030987 |
| |
|
|  |  |
 | 23.08.01.0003 Zur Ruhigstellung des Ellenbogengelenks. Unelastisches Material, Innenseite mit Frottee kaschiert. Mit zwei herausnehmbaren Alu-Schienen, von 0° bis 90° individuell verformbar. Mit vier Umkehrzügeln für festen Halt. Frei positionierbares Ellenbogenpolster. Ca. 37 cm lang. Einheitsgröße. Rechts und links tragbar. Farbe schwarz. VE 1 Stück. Weitere Informationen:  |  | Hilfsmittelnummer: | 23.08.01.0003 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ellenbogengelenkorthese, Ellenbogengelenkschiene, Ellenbogenorthese, Ellenbogenschiene, ellenbogen orthese bort, ellenbogen orthese, Sanitätshaus, Reha, Pflege, Hilfsmittel, Krankenkasse |
|  |  |
| |