| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-763504 Herst.-Nr.: SH763504 EAN/GTIN: 4005862058783 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 23.14.03.2040 Taillenumfang 110 bis 120 cm.(104690SP-s/g-...) Die Rückenbandage zur muskulären Stabilisierung der Lendenwirbelsäule bei Schmerzzuständen im LWS-Bereich, rezidivierenden Lumbalgie, Osteochondrose und weiteren Beschwerden im Lendenwirbelsäulenbereich. Produktdetails: anatomisch formgestrickte Aktivbandage | vier Verstärkungsstäbe | viscoelastische Kreuzbein-Pelotte ist variabel positionierbar | COOLMAX® leitet Feuchtigkeit vom Körper weg | ideale Passform bei sportlicher Aktivität | latexfreies Gestrick | kraftsparendes, komfortables Anlegen durch Handschlaufen | modernes Sport-Design mit reflektierendem Label | Höhe ventral 12 cm, dorsal 23 cm | Farbe schwarz-grün | VE 1 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hilfsmittelnummer: | 23.14.03.2040 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lumbalbandage, Rücken Bandage, Rückenbandage, Rückenstütz Bandage, Rückenstützbandage, Rückenstützmieder, kreuzstützbandage bort, kreuzbandage, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |