| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-795288 Herst.-Nr.: SH795288 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Durch die 2 Klettverschlüsse individuell auf Ihre Füße einstellbar. Oberseite Micro-Velour aus 100% Polyester, Zwischenfutter atmungsaktiver Schaumstoff (Moltopren). Futter Frottee aus 100% Baumwolle. Durch die Kombination dieser Materialien ist das Obermaterial extrem weich und passt sich dadurch dem Patienten (Fuß) optimal an. Decksohle Luftpolster. Rutschhemmende, abriebfeste PVC-Laufsohle mit Gelenkstütze. Waschbar bei 40° C. Farbe schwarz. VE 1 Paar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hilfsmittelnummer: | 31.03.03.4027 | Messbereich: | 0 - 205 cm |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |