| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-795583 Herst.-Nr.: SH795583 EAN/GTIN: 4250706330161 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 31.03.03.4110 Länge 245 mm | Vorfußbreite 92 mm | Fersenbreite 59 mm | Zehenhöhe 29 mm.(820-…) Der Reha Halbschuh für die postoperative Versorgung, auch mit ausgedehnten Verbänden. Produktdetails: große Schuhweite | für den Innen- und Außenbereich geeignet | Klettverschluss | keine zusätzliche Bettung erforderlich | von Hand waschbar | Farbe taubenblau | VE 1 Paar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hilfsmittelnummer: | 31.03.03.4110 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Therapie-Schuh, Therapieschuh, Wund- und Heilschuh, Wundschuh, halbschuhe 38, halbschuhe, halbschuh blau, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |