| |
|
| Artikel-Nr.: 619-795591 Herst.-Nr.: SH795591 EAN/GTIN: 4250706330246 |
| |
|
| | |
| 31.03.03.4110 Länge 293 mm | Vorfußbreite 106 mm | Fersenbreite 67 mm | Zehenhöhe 37 mm.(820-…) Der Reha Halbschuh für die postoperative Versorgung, auch mit ausgedehnten Verbänden. Produktdetails: große Schuhweite | für den Innen- und Außenbereich geeignet | Klettverschluss | keine zusätzliche Bettung erforderlich | von Hand waschbar | Farbe taubenblau | VE 1 Paar. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 31.03.03.4110 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Therapie-Schuh, Therapieschuh, Wund- und Heilschuh, Wundschuh, halbschuhe, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |