| |
|
| Artikel-Nr.: 619-795602 Herst.-Nr.: SH795602 EAN/GTIN: 4250706329790 |
| |
|
| | |
| 31.03.03.4113 Länge 239 mm | Vorfußbreite 90 mm | Fersenbreite 58 mm | Zehenhöhe 28 mm.(850-…) Der Reha Halbschuh für die postoperative Versorgung, auch mit ausgedehnten Verbänden. Produktdetails: große Schuhweite | für den Innen- und Außenbereich geeignet | Klettverschluss | keine zusätzliche Bettung erforderlich | von Hand waschbar | Farbe schwarz | VE 1 Paar. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 31.03.03.4113 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Therapie-Schuh, Therapieschuh, Wund- und Heilschuh, Wundschuh, halbschuhe schwarz, halbschuhe, halbschuhe 37, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |