Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teufel Nylon-Schutzhülle Standard D 35cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teufel Nylon-Schutzhülle Standard D 35cm
Teufel Nylon-Schutzhülle Standard D 35cm
Artikel-Nr.:
     619-821563
Hersteller:
     Teufel
Herst.-Nr.:
     SH821563
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stumpf Schutzhülle
Stumpfstrumpf Schutzhülle
Wollstumpfstrumpf Schutzhülle
stumpf schutzhülle
Die Nylon-Schutzhülle ist elastisch, feinmaschig und wird unter dem Wollstumpfstrumpf wie eine zweite Haut getragen. Durch eine raue Innen- und eine glatte Außenseite haftet die Schutzhülle auf der Haut und gewährleistet ein leichtes Gleiten des Wollstumpfstrumpfes. Ein Wundreiben der Haut wird so vermieden.Form D: 17, passend für Stumpfstrümpfe 15x9, 15x10 und 14x10 für UKB, Umfang bis 35 cm.Größenbestimmung: Der Schenkelumfang in Höhe des oberen Prothesenrandes ergibt die Form D. Die angegebenen Längen gelten jeweils ohne den Saum (13 cm) und werden vom Stumpfende bis zum Prothesenrand gemessen.VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyamid


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Stumpfstrumpf, Spezialstrumpf, Schutzhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Teufel
SH821564
ab € 24,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.