Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Badeinrichtung Wanne
>
Badewannengriff
>
Artikel
Wandhaltegriff Ergogrip weiß 120cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
619-831126
Hersteller:
Oxyon-Wolff
Herst.-Nr.:
SH831126
EAN/GTIN:
8713206011184
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff
(LI2611...) Mit einem Flansch aus Kunststoff und einer Kunststoffabdeckung versehen. Da das Rohr eine Krümmung von 60° anstelle der üblichen 90° aufweist, haben Hand und Handgelenk eine natürliche Halteposition. In Verbindung mit dem Flansch hat der Ergogrip eine durchgängig glatte Form, die festen Halt bietet. Ohne Befestigungsmaterial. Technische Daten: Absolute Länge jeweils Grifflänge plus 10,5 cm. Abstand zwischen Griff und Wand 7,5 cm. Farbe weiß. VE 1 Stück.
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Sanitätshaus + Rehabilitation
Weitere Suchbegriffe:
Wandhaltegriff
,
Wannengriff
,
badewannengriff weiss
,
bad haltegriff
,
Sanitätshaus
,
Reha
,
Homecare
,
Care
,
Pflege
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 149,86*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,32*
€ 218,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,52*
€ 216,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,22*
€ 210,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,05*
€ 207,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,86*
€ 178,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schwenkbarer Aufrichter weiß
Oxyon-Wolff
SH831135
ab € 319,76*
Sonstiges
Wandhaltegriff Ergogrip weiß 140cm
Oxyon-Wolff
SH831127
ab € 129,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen