Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Therapieschuh Bremen Gr.XL 42-43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Therapieschuh Bremen Gr.XL 42-43
Therapieschuh Bremen Gr.XL 42-43
Artikel-Nr.:
     619-840311
Hersteller:
     Fior & Gentz
Herst.-Nr.:
     SH840311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reha-Halbschuh
Reha-Schuh
Rehaschuh
Therapie-Schuh
Die Sohle besteht aus Vollmaterial (EVA) und kann sowohl durch Beschleifen als auch durch Verkleben verändert werden, so dass individuelle, patientenspezifische Besonderheiten berücksichtigt werden können. Die austauschbaren Innensohlen können nachbearbeitet werden. Sie sind eingeklettet und bei Bedarf gegen eine individuelle Fußbettung austauschbar. Der Patient kann den Schuh sowohl mit dicken als auch mit dünnen Verbänden tragen, denn durch die Verschlusstechnik lässt sich der Schuh gut an das Innenvolumen anpassen. Die anatomisch geformte Fersenkappe besteht aus einem festen Material für einen optimalen Fersensitz. Die Schuhe sind bei 60° Waschbar. Postoperativ nach sonstigen Verletzungen im Vorfußbereich. Postoperativ nach Korrekturosteotomien im Vorfußbereich. Wunden im Vorfußbereich unter der Fußsohle hervorgerufen durch sonstige Indikationen.Rigide Sohle mit extra starker Rolle und Sprengung, 30 mm dick - Ruhigstellung eines evtl. vorhandenen Operationsgebietes durch Aufhebung der Abrollknickung. Mit Spannlaschenverschluss zum leichten An- und Ausziehen. Der Schuh ist links und rechts tragbar. Black Edition. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
31.03.03.4033


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,58*
€ 139,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,74*
€ 138,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,03*
€ 133,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,18*
€ 129,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,05*
€ 111,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fior & Gentz
SH840312
ab € 93,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.