Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARUtherm ca.150x100cm 1,1mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARUtherm ca.150x100cm 1,1mm weiß
ARUtherm ca.150x100cm 1,1mm weiß
Artikel-Nr.:
     619-863140
Herst.-Nr.:
     SH863140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sanitätshaus
Reha
Rehatechnik
Sanitätsartikel
Thermoplastisch verformbares Stabilisierungsmaterial auf Kunststoffbasis. Beidseitig mit einer offenen Textilbeschichtung kaschiert. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten: Vorderkappen, Hinterkappen, Peronäuskappen, Bettungsversteifungen, Seitenwandversteifungen, Arthrodesenversorgung, Walklaschen, Knöchelstützen, Einlagenbau, usw. Vielseitig in der Bearbeitung: leicht zu beschleifen, gut auszustanzen, leicht zu schneiden, läßt sich sehr gut walken, konturgenaue Abformung, Klebekraft und offene Zeit je nach Anformdruck und Aufheizzeit steuerbar, ohne Klebstoff bei 160° C im Sandwichverfahren verklebbar, zähelastisch. Verformung ab 80° C, Nachbearbeitung jederzeit, formstabil, bricht nicht, gute Kaltverklebung mit Polychloropren-Klebstoffen. Plattengröße ca. 150 x 100 cm. Farbe weiß. VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,42*
€ 140,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,77*
€ 137,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,70*
€ 129,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,03*
€ 113,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RuckgaberBrüggemann Orthopädie Service
SH863150
ab € 93,72*
Sonstiges
RuckgaberBrüggemann Orthopädie Service
SH863141
ab € 108,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.