| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-881070 Herst.-Nr.: SH881070 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Velour-Schonbezüge bestehen aus 80% Baumwolle und 20% Polyester. Geeignet für Ballsitzkissen SISSEL Sitfit Plus. Maschinenwaschbar bei 60° C. Durchmesser 37 cm. VE 1 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | 80 % Baumwolle / 20 Polyester |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sitzkissenbezug, Sissel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |