Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wofacutan Pflegelotion-Flasche 220ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wofacutan Pflegelotion-Flasche 220ml
Wofacutan Pflegelotion-Flasche 220ml
Artikel-Nr.:
     619-940580
Hersteller:
     Kesla Hygiene
Herst.-Nr.:
     SH940580
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodylotion
Hautlotion
Hautpflegelotion
Körperlotion
3% Urea. Die Pflegelotion pflegt und schützt alle Hauttypen vor schädlichen Umwelteinflüssen bei der beruflichen Tätigkeit oder in der Freizeit. Sie ist geeignet in der Schwangerschaft und in der Babypflege, zur Hautpflege bei Hautallergien, zur Senioren- und Krankenbetreuung, nach Bad, Sauna, Dusche, Sonnenbad sowie zur Fußpflege. Zum Versorgen größerer Hautflächen die Lotion gleichmäßig auftragen und leicht einmassieren.Das pflegende Jojobaöl (ein Pflanzenwachs) beruhigt gereizte Haut. Es besitzt einen natürlichen Lichtschutzfaktor. Die Bewahrung der natürlichen Hautfeuchte wird wirkungsvoll durch den Harnstoffanteil (3% Urea) unterstützt. Die hohe Ergiebigkeit unterstützt die preiswerte Ganzkörperpflege. Die Lotion zieht schnell ein und fettet nicht nach. WOFACUTAN Pflegelotion ist parfümfrei und ohne Farbstoffe.Inhaltsstoffe: Aqua, Buxus Chinensis, Polysorbate 60, Glycerin, Cetyl Alcohol, Stearyl Alcohol, Urea, Tocopheryl Acetate, Citric Acid, Benzalkonium Chloride, Didecyldimonium Chloride, C12-18-Alkyl((ethylphenyl)methyl)dimethyl, Chloride, Isopropyl Alcohol. Flasche 220 ml. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Gesamtmaße:
10 x 20 cm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Pflegeemulsion, Pflegelotion, bodylotion, Schutzcreme, Schutzlotion, Schutzgel, Pflegecreme, Körperpflegemittel, Pflegeöl, Pflegebad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kesla Hygiene
SH940585
ab € 7,43*
Sonstiges
Kesla Hygiene
SH940590
ab € 9,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.