Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-980082 Herst.-Nr.: SH980082 EAN/GTIN: 4015672107793 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Messung am Ohr mit 9 SpeicherplätzenEs ist von großer medizinischer Bedeutung, die Körpertemperatur zu messen. Schließlich werden viele Erkrankungen von typischen Änderungen der Körpertemperatur begleitet. Ebenso kann der Verlauf bestimmter Erkrankungen durch Messen der Körpertemperatur überwacht und die Wirksamkeit einer eingeleiteten Behandlung vom Arzt bewertet werden. Produktdetails: Benutzerfreundliches und ergonomisches Design zur Messung der Temperatur besonders für Kinder geeignet. Schnelle Messung durch Infrarot-Technologie. Anzeige wählbar in °C oder °F. Sehr geringer Aufwand und präzise Messung innerhalb von nur einer Sekunde. Die Batterie ist austauschbar. Mit dreistelliger Anzeige, Signalton und Abschaltautomatik. Schutzkappe, Verbindungsring, 21 Messhüllen, Testbatterie und Gebrauchsanweisung sind im Lieferumfang enthalten. Technische Daten: Maße: 3,6 x 16,1 x 5,6 cm | Gewicht ca. 85g | 4-stellig | Anzeige in °C in 0,1 Grad-Schritten | 3 V Gleichstrom | 1 Lithium-Knopfbatterie CR2032 | Ohrmessung: ± 0,2 °C innerhalb 35,5 °C bis 42,0 °C | Farbe weiß | VE 1 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Pflege, Hilfsmittel, Krankenkasse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 59,25* | € 75,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 619 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 59,55* | € 75,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 619 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 619 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 619 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|