Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMED Rücken-u.Nackenheiz- Kissen NRP-2.4,40x65cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROMED Rücken-u.Nackenheiz- Kissen NRP-2.4,40x65cm grau
PROMED Rücken-u.Nackenheiz- Kissen NRP-2.4,40x65cm grau
Artikel-Nr.:
     619-983434
Hersteller:
     Promed
Herst.-Nr.:
     SH983434
EAN/GTIN:
     4043641400286
Suchbegriffe:
Dekokissen
Sofakissen
Kissen
kissen grau
Das Nacken- und Rückenkissen wärmt angenehm den gesamten Rückenbereich. Produktdetails: 10 Temperaturstufen | 9 verschieden einstellbare Zeiten | schnelles Aufwärmen | automatische Abschaltung | Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz | angenehm weicher, abnehmbarer Bezug | maschinenwaschbar bei 40 °C | perfekter Halt durch rücken- und nackengerechte Passform | praktisches Klettband für eine individuelle Fixierung | Material 95% Plüsch Fleece, 5% Nylon. Technische Daten: Größe 40 x 65 cm | Leistung 100 Watt | Stromversorgung 220 bis 240V | Farbe grau | VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: kissen, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.