Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 619-985452 Herst.-Nr.: SH985452 EAN/GTIN: 4211125225919 |
| |
|
| | |
| Mobile Wärme ohne Steckdose für maximale Bewegungsfreiheit. Produktdetails: körpergerechte Form für Bauch und Rücken | dünnes Material, kann unauffällig unter der Kleidung getragen werden | anschmiegsam und hautsympathisch | breites Gummiband mit Klettverschluss | 4 beleuchtete Temperaturstufen | Abschaltautomatik nach ca. 90 Minuten | Schnellheizung | leistungsstarker Lithium-Ionen Akku mit LED-Anzeige für Ladefunktion und Temperaturstufen | inkl. Ladegerät. Technische Daten: Maße 115 x 18 cm | Akku Ladezeit ca. 2-3 Stunden | Leistung 5 Watt | maschinenwaschbar bis 30 °C | bis zu 4 Stunden mobile Wärme | 3 Jahre Garantie | Farbe braun-beige | VE 1 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tank-Heizgürtel, Körner-Kissen, Körnerkissen, Wärme-Kissen, Wärmeauflage, Wärmekissen, heizdecke beurer, heizdecke, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 58,94667* | € 74,89667* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 58,95* | € 76,24* | | | | | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 60,74* | € 77,21* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 61,38* | € 79,23* | | | | Lager 619 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 92,04* | € 115,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 619 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 619 | | Versand: Lager 619 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|