| |
|
| Artikel-Nr.: 619-ADEM300020-01 Herst.-Nr.: M300020-01-WA EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Säulenwaage - M300020-01 - Großes LCD-Display, 25 mm hoch
- Unit- Funktion, kg / lbs umschaltbar
- Automatische Nullstellung und Funktionstest
- Tara- und Hold- Funktion
- Vortara mit 10 Speicherplätzen
- Body Mass Index (BMI)
- Netz- und Akkubetrieb
- Datenschnittstelle RS 232 für Drucker- und PC-Anschluss
- Optional mit montierbarem Längenmessstab MZ10023
- Optional mit Rollen MZ30011 zum einfachen Verschieben
Weitere Informationen: | | Wiegefläche: | 310 x 275 mm | Eigengewicht: | ca. 12 kg | Abmessung: | 310 x 430 x 910 mm | Ziffernschrift: | 100 g | Höchstlast: | 250 kg |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |