Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Dental-Instrumente
>
Injektion, Infusion
>
Blutentnahmesysteme
>
Kanüle
>
Kanülenentsorgungsbox
>
Artikel
Kanülen-Entsorgungsboxen · 12 Liter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
619-AMPRL-09306
Hersteller:
AMPri
Herst.-Nr.:
L-09306
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler
Kanülenentsorgungsbox
sichere Entsorgung von Kanülen,Spritzen,Skalpellklingen,Pipettenspitzen etc.
auslauf- und geruchssicher zu verschließen
aus Copolymer-Polypropylen
Behälter in gelb und rotem Deckel
Volumen 12,0 Liter
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Hygiene + Reinigung + Desinfektion
Weitere Suchbegriffe:
Abwurf-Behälter
,
Abwurfbehälter
,
Kanülenabwurfbox
,
Kanülenbox
,
Kanülenentsorgungsbox
,
Kanülensammler
,
Nadel-Entsorgungsbox
,
ampri abwurfbehälter
,
abwurf behälter
,
abwurfbehälter 12l
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,27*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baretthaube, Bouffant-Caps, blau, Ø 52 cm, 100 Stück im Beutel
AMPri
N-04010-B-52
ab € 4,84*
Sonstiges
Blue Comfort, Nitril-Handschuhe, blau, puderfrei, Gr. XXL, 100 Stück
AMPri
M-01192-XXL
ab € 10,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen