Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chirurgiesauger Atmos C 451, Basisgerät, Saugleistung 45 l/min, Vakuum von 0 - 91 kPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATMOS C 451 Chirurgiesauger, Grundgerät, Saugleistung 45 l/min, Vakuum von 0 - 91 kPa
ATMOS C 451 Chirurgiesauger, Grundgerät, Saugleistung 45 l/min, Vakuum von 0 - 91 kPa
Artikel-Nr.:
     619-ATMO340.0300.0
Hersteller:
     Atmos Medizintechnik
Herst.-Nr.:
     340.0300.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chirurgiesauger
chirurgiesauger atmos
chirurgiesauger

OP-System ATMOS C 451

  1. leistungsstarker Chirurgiesauger
  2. für hohe Anforderungen
  3. ausgelegt für Dauerbetrieb
  4. ruhiges Laufverhalten
  5. Schnellbefestigungsvorrichtung zur werkzeuglosen Verbindung mit einem Systemtrolley
  6. zwei Vakuumanschlüsse
  7. reinigungsfreundliche Oberfläche
  8. integrierte extragroße Präzissionsvakuumanzeige
  9. verlustfreier stufenloser Kugelvakuumregler
  10. DDS-Systemaufnahme für schlauchfreie Ankoppelung der Pumpe an den DDS-Behälter

Technische Daten:

  • von 0 bis -91 kPa/-682 mmHg
  • Aggregatleistung: 45 l/min +3/-5l/min.
  • Spannung: 230 V
  • 50/60 Hz
  • Abmessungen: H x B x T 330 x 240 x 360 mm

Lieferumfang:

  • Grundgerät
  • Netzanschlusskabel
  • Gebrauchsanweisung


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Chirurgie, Sauger, Atmos, C 451, Basisgerät, Absaug, Gerät, Absauger, S 451
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.007,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.300,87*
€ 2.738,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.279,36*
€ 2.712,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.165,16*
€ 2.576,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.090,83*
€ 2.488,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.007,62*
€ 2.389,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atmos Medizintechnik
340.0333.0
ab € 3.195,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.