Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NiCd Akku für B|BRAUN PERFUSOR COMPACT - 3,6V/0,6AH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NiCd Akku für B|BRAUN PERFUSOR COMPACT - 3,6V/0,6AH
NiCd Akku für B|BRAUN PERFUSOR COMPACT - 3,6V/0,6AH
NiCd Akku für B|BRAUN PERFUSOR COMPACT - 3,6V/0,6AH
NiCd Akku für B|BRAUN PERFUSOR COMPACT - 3,6V/0,6AH
Artikel-Nr.:
     619-AXCOMB1120
Hersteller:
     axcom
Herst.-Nr.:
     MB1120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für medizinische Spritzenpumpe
Ni-Cd Akku
Nickel-Cadmium-Akku
Nickel-Cd Akku

Original Axcom Akku für B|BRAUN PERFUSOR COMPACT

Axcom Nr.: MB1120

OEM Nr.: 8714991
Typ: Nickel-Cadmium
Spannung: 3,6V
Kapazität: 600mAh
Maße: 56x14x50 mm
Gewicht: 0,08kg

mit Konformitätserklärung nach MPG

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,078 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: ni-cd akku 3,6v, ni-cd akku, Knopfzelle, Batterie, Akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.