Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NiCd Akku für B|BRAUN INFUSOMAT FMS/INFUSOMAT P - 7,2V/1,2AH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NiCd Akku für B|BRAUN INFUSOMAT FMS/INFUSOMAT P - 7,2V/1,2AH
NiCd Akku für B|BRAUN INFUSOMAT FMS/INFUSOMAT P - 7,2V/1,2AH
NiCd Akku für B|BRAUN INFUSOMAT FMS/INFUSOMAT P - 7,2V/1,2AH
NiCd Akku für B|BRAUN INFUSOMAT FMS/INFUSOMAT P - 7,2V/1,2AH
Artikel-Nr.:
     619-AXCOMB1125P
Hersteller:
     axcom
Herst.-Nr.:
     MB1125P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für medizinische Spritzenpumpe
Ni-Cd Akku
Nickel-Cadmium-Akku
Nickel-Cd Akku

Original Axcom Akku für B|BRAUN INFUSOMAT FMS/INFUSOMAT P

Typ: Nickel-Cadmium
Spannung: 7,2V
Kapazität: 1,2AH
Maße: 66x43x44 mm
Gewicht: 0,25 kg

Org. Nr: 34502556
Mit Konformitätserklärung nach MPG

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,336 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: 7,2v ni-cd akku, ni-cd akku, Knopfzelle, Batterie, Akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.