Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfach-Bettauflage Standard Plus, 75?x?85?cm, ohne Einstecktücher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfach-Bettauflage Standard Plus, 75?x?85?cm, ohne Einstecktücher
Artikel-Nr.:
     619-BERT10996200
Hersteller:
     Ludwig Bertram
Herst.-Nr.:
     10996200
EAN/GTIN:
     4048792026477
Suchbegriffe:
Bettauflage
Bettauflagen
Matratzen-Topper
Matratzentopper
Mehrfach-Bettauflage Standard Plus, 75?x?85?cm, ohne Einstecktücher
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
19.40.05.1030
PZN Nummer:
00828489
Länge:
440 mm
Breite:
340 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
0,38 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: bettauflagen, Mehrfach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.