Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel 100 x 150 x 0,05 mm · Packung a 1000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel
PE-Druckverschlussbeutel
Artikel-Nr.:
     619-BLAU11100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11100
EAN/GTIN:
     4003969935679
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel

Druckverschlussbeutel


Einsatzbereich:
vielfältige Einsatzmöglichkeiten; Kleinteile verschiedener Art z.B. Schrauben, Nägel,
Schlüssel, Lebensmittel wie z.B. Tee, Gewürze, Tabak

- praktischer Klarsichtbeutel mit Druckverschlussleiste zum immer wieder Öffnen und Schließen
- sicher verschließbar durch Druckverschluss
- schützt vor Schmutz und Feuchtigkeit
- kann zur Lagerung, zum Transport und zur Präsentation von Kleinteilen verwendet werden
- widerstandsfähig durch Standardstärke 50my (0,05mm)
- Farbe: transparent
- Material: Polyethylen (LDPE)
- mit PE-LD Symbol (Recycling) Bedruckung
- gefrierbeständig
- stabil, reißfest, flexibel

Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Länge:
150 mm
Stärke:
0,05 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1154
1
€ 5,95*
ab € 1,09*
€ 1,65*
1
€ 7,95*
ab € 1,07*
€ 1,65*
8 Tage
46
1
€ 5,87*
ab € 1,62*
€ 2,45*
3 Tage
1036
25
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 3,33*
Lager 619
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 18,89*
€ 25,15*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,15*
€ 29,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,59*
€ 28,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,90*
€ 27,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 21,30*
€ 25,35
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 20,16*
€ 23,99
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 18,89*
€ 22,48
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01889* pro Stück)
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
920H0000334
ab € 1,02*
Ähnlich
Soennecken
921H0000035
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.