Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzttasche "Assista"Leder, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzttasche "Assista"Leder, schwarz
Arzttasche "Assista"Leder, schwarz
Arzttasche "Assista"Leder, schwarz
Artikel-Nr.:
     619-BOLL1.14.111
Hersteller:
     Karl Bollmann
Herst.-Nr.:
     1.14.111
EAN/GTIN:
     4260280190648
Suchbegriffe:
Arztkoffer
Arzttasche
Doktorentasche
Lederkoffer

Arzttasche "Assista"

  • eine Klasse für sich in traditioneller Form und zeitgemäßer Eleganz
  • mit wertvollem, stabilem Maulbügelverschluss
  • auswaschbar
  • 2 Innentaschen
  • variable Fächereinteilung (herausnehmbar)
  • mit Lederhandgriff
  • aus kratzfestem, echtem Leder
  • in den Farben schwarz oder braun oder bordeaux
  • L x B x H 40 x 23 x 17 cm
  • Gewicht 2000 g
Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Breite:
23 cm
Tiefe:
18 cm
Gewicht:
2000 Gramm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: arzttasche bollmann schwarz, lederkoffer, lederkoffer schwarz, Assista, Tasche, Leder, Koffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,09*
€ 711,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,07*
€ 693,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,77*
€ 657,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,23*
€ 644,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,85*
€ 617,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Karl Bollmann
1.14.113
ab € 514,55*
Sonstiges
Karl Bollmann
1.14.112
ab € 517,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.