Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzttasche - Nova Leder, bordeaux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzttasche - Nova Leder, bordeaux
Arzttasche - Nova Leder, bordeaux
Arzttasche - Nova Leder, bordeaux
Artikel-Nr.:
     619-BOLL1.18.113
Hersteller:
     Karl Bollmann
Herst.-Nr.:
     1.18.113
EAN/GTIN:
     4260280190730
Suchbegriffe:
Arztkoffer
Arzttasche
Doktorentasche
Lederkoffer

NOVA - Arzttasche aus Leder

Aus kratzfestem echtem Leder

  • Auf Leichtmetall-Profilrahmen gearbeitet
  • Tasche schließt präzise
  • Besonders formstabil
  • Transparente Abdeckplatten mit Magnetverschlüssen
  • Freie Sicht auf Tascheninhalt
  • Kein zeitraubendes Suchen
  • Individuell verstellbare Einteilung
  • 3 Ampullen-Einsätze für 60 Ampullen
  • Sehr große, geräumige Vortasche
  • Doppelgriff
  • Lange Lebensdauer durch Aluminiumrahmen
  • Optimaler Kantenschutz durch eingearbeiteten Kunststoff-Paspel
  • Maße: 46 x 33 x 18 cm (L x H x B)
  • Gewicht: 3900 g
Weitere Informationen:
Länge:
46 cm
Breite:
18 cm
Tiefe:
33 cm
Gewicht:
4000 Gramm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: arztkoffer bollmann, lederkoffer, arztkoffer bordeaux, Arzt, Tasche, Nova, Leder, Koffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,55*
€ 449,23*
Lager 619
unbekannt
Frei Haus
ab € 508,73*
€ 587,20*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,20*
€ 698,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,55*
€ 690,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,59*
€ 646,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,08*
€ 624,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,73*
€ 605,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Karl Bollmann
1.18.311
ab € 396,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.