| |
|
| Artikel-Nr.: 619-BOLL1.18.311 Herst.-Nr.: 1.18.311 EAN/GTIN: 4260280190754 |
| |
|
| | |
| NOVA - Arzttasche aus Kunstleder Aus Lederimitat-Skailan - Auf Leichtmetall-Profilrahmen gearbeitet
- Tasche schließt präzise
- Besonders formstabil
- Transparente Abdeckplatten mit Magnetverschlüssen
- Freie Sicht auf Tascheninhalt
- Kein zeitraubendes Suchen
- Individuell verstellbare Einteilung
- 3 Ampullen-Einsätze für 60 Ampullen
- Sehr große, geräumige Vortasche
- Doppelgriff
- Lange Lebensdauer durch Aluminiumrahmen
- Optimaler Kantenschutz durch eingearbeiteten Kunststoff-Paspel
- Maße: 46 x 33 x 18 cm (L x H x B)
- Gewicht: 3900 g
Weitere Informationen: | | Länge: | 46 cm | Breite: | 18 cm | Tiefe: | 33 cm | Gewicht: | 3900 Gramm |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |