Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Instrumenten-Tasche 18x10 cm für 12 Instrumente bis 16 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Instrumenten-Tasche 18x10 cm für 12 Instrumente bis 16 cm
Artikel-Nr.:
     619-BOLL2.06.111
Hersteller:
     Karl Bollmann
Herst.-Nr.:
     2.06.111
EAN/GTIN:
     4260280191041
Suchbegriffe:
Medizinische Instrumententasche
medizinische instrumententasche
Instrumenten-Tasche 18x10 cm für 12 Instrumente bis 16 cm
Weitere Informationen:
Länge:
21 cm
Breite:
10 cm
Tiefe:
3 cm
Gewicht:
200 Gramm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: TASCHE, INSTRUMENTENTAS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,10*
€ 97,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Karl Bollmann
2.06.121
ab € 80,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.