Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Pflaster
>
Fingerverband
>
Fingerspitzenverband
>
Artikel
Leukoplast Fingerkuppenpfl. Elastic, 4,4 x 5 cm 50 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen:
icecat
Lager 619
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
619-BSN7929800
Hersteller:
BSN medical
Herst.-Nr.:
7929800
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Fingerkuppenpflaster
Fingerkuppenverband
Fingerspitzenpflaster
Fingerspitzenverband
Leukoplast Fingerkuppenpfl. Elastic, 4,4 x 5 cm 50 Stück
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Wundversorgung + Sprechstundenbedarf
Weitere Suchbegriffe:
fingerkuppenpflaster elastisch
,
fingerkuppenpflaster
,
LEUKOPLAST
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 537
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,50*
ab € 12,95*
€ 19,53*
Lager 619
5 Tage
29
pro Paket
€ 5,90*
ab € 14,99*
€ 22,08*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,08*
€ 26,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,76*
€ 25,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,80*
€ 23,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,55*
€ 22,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,93*
€ 21,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,99*
€ 17,84
pro Paket
1 Paket enthält 36 Stück (ab € 0,41639* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 619
Versand:
Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M™ Littmann® Cardiology IV™ Stethoskop für die Diagnose, Bruststück in Standardausführung, himbeerroter Schlauch, Schlauchanschluss und Ohrbügel aus Edelstahl, 69 cm, 6158
3M
6158
ab € 191,16*
Sonstiges
Verbandschrank PICCOLO Norm
Söhngen
0501024
ab € 79,50*
Sonstiges
Bode X-Wipes Vliestücher, Wipes Wischdesinfektion, trocken, Farbe weiß, Format
Bode Chemie
976690
ab € 43,01*
Sonstiges
Dr. Schumacher CLEANISEPT® Wipes FORTE 100 Stück in Spenderdose Desinfektionstücher
Dr. Schumacher
00-235-D100
ab € 9,51*
Sonstiges
Infusionsständer Economy Servocomfort (1 Stück)
Servocomfort
G1 02
ab € 53,26*
Sonstiges
KaWe Reflexhammer Varioflex nach Fassbender
KaWe Germany
07.25130.001
ab € 32,28*
Sonstiges
L+R Idealbinde unsteril mit VK 20 cm x 5 m 1 Stück Kurzzugbinde
Lohmann & Rauscher
14106
ab € 5,39*
Sonstiges
Matopat Wundpflaster Universal, Set mit 20 Pflastern Pflasterstrips
TZMO
MA-167-MMMM-004
ab € 1,17*
Sonstiges
Schülke Präparate Spender KHK 500 , für 500 ml Einwegflaschen
Schülke
669600
ab € 52,92*
Sonstiges
SÖHNGEN® Sanitätsrucksack Erste Hilfe im Betrieb, leer, orange, Nylon, 470x380x280mm
Söhngen
406002
ab € 142,45*
Sonstiges
Vasco Nitril, Einmalhandschuhe, puderfrei, Farbe weiss, Größe 7-8 mittel, Nitri
B. Braun
9209825
ab € 5,18*
Sonstiges
Weber&Weber MedixPro Ärzterolle Tissue 60 cm x 50 m aprikose
Weber & Weber
L60N-50-APRIKOSE
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen