Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neoject Einmal-Kanüle 23 G x 2 3/8, 60 x 0,6 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Neoject Einmal-Kanülen
Neoject Einmal-Kanülen
Artikel-Nr.:
     619-DISP10025
Hersteller:
     Dispomed Witt
Herst.-Nr.:
     10025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultradünnwandkanüle

NEOJECT® Ultradünnwandkanülen, Sondergrößen   

 

Ultradünnwandkanülen für die Intravenöse, Intramuskuläre, subkutane oder intraarterielle Injektion.

 

  • Präzisions-Lanzettenschliff, long bevel
  • Trockensilikonisierung
  • Saubere Verleimung
  • Hohe Durchflussrate
  • Transparenter Luer-Lock Ansatz, Farbcode nach ISO Norm 6009
  • Farbcodiert nach DIN EN ISO 6009
  • Peel-open Verpackung
  • Sterile EO (Ethylenoxid) gemäß ISO 11135-1

 

Eine Packung enthält 100 Stück.

Weitere Informationen:
PZN Nummer:
08485238


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Einmalkanüle, Standardkanüle, Neoject
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0306* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,41*
€ 6,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,89*
€ 5,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,49*
€ 5,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dispomed Witt
10028
ab € 3,26*
Sonstiges
Dispomed Witt
10027
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.