Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finger-Pulsoximeter ME5 inkl. Standard Zubehör: 1 x Tasche 1 x Silikonschutzhülle 2 x AAA Batterien 1 x Umhängeband


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-ECON40.22-5206
Hersteller:
     CHARM CARE
Herst.-Nr.:
     40.22-5206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pulsoximeter
Pulsoxymeter
Pulsoximeter Gürteltasche
Pulsoximeter Tragetasche
Finger-Pulsoximeter ME5 inkl. Standard Zubehör: 1 x Tasche 1 x Silikonschutzhülle 2 x AAA Batterien 1 x Umhängeband
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Breite:
60 mm
Länge:
85 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Pulsoximetertasche, Schlüssel-Band, Schlüsselband, Schlüsselschnur, pulsoximeter, FINGERPULSOXIMETER, ME5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.