Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medicomp, Vlieskompressen, 4-fach, steril, 10 x 10 cm, 25x2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Medicomp, Vlieskompressen, 4-fach, steril, 10 x 10 cm, 25x2 Stück
Artikel-Nr.:
     619-HART411064
Hersteller:
     HART
Herst.-Nr.:
     411064
EAN/GTIN:
     4049500658850
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Verbandvlies
Vlieskompresse
Medicomp, Vlieskompressen, 4-fach, steril, 10 x 10 cm, 25x2 Stück
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
16585445
Höhe:
140 mm
Breite:
90 mm
Länge:
160 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,75*
€ 16,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,38*
€ 15,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,95*
€ 14,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,14*
€ 13,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,60*
€ 12,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,57*
€ 10,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.