Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molicare mobile super small 8 Tropfen [14 Stück]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     619-HART915871
Hersteller:
     HART
Herst.-Nr.:
     915871
EAN/GTIN:
     4052199275512
Suchbegriffe:
Einweginkontinenzslip
Inkontinenz Einweghose
Inkontinenz Pants
Inkontinenz Slip
Molicare mobile super small 8 Tropfen [14 Stück]
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
13476916
Höhe:
260 mm
Breite:
520 mm
Länge:
390 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
1
€ 6,50*
ab € 10,04*
€ 15,46*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 12,02*
€ 18,07*
Lager 619
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 15,78*
€ 22,81*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 22,81*
€ 27,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,07*
€ 23,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,49*
€ 22,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,61*
€ 20,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,78*
€ 18,78
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 91,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aesculap
HF031R
ab € 26,01*
Sonstiges
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42871010
ab € 2,03*
Sonstiges
Dahlhausen
7599000001
ab € 1,96*
Sonstiges
Servoprax
H7 512
ab € 9,68*
Sonstiges
Servoprax
J2 70301
ab € 2,76*
Sonstiges
Hartmann Group
981451
ab € 1,65*
Sonstiges
Hartmann Group
9950711
ab € 11,00*
Sonstiges
Russka
44104010
ab € 5,57*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7224
ab € 16,15*
Sonstiges
TZMO
SE-094-LA30-A02
ab € 23,83*
Sonstiges
Spitzner
47339244
ab € 19,30*
Sonstiges
Erich Nonne
47160
ab € 6,20*
Sonstiges
Sundo Homecare
363143
ab € 20,15*
Sonstiges
Sundo Homecare
363120
ab € 2,78*
Sonstiges
Trendy
6093
ab € 6,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.