Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mörser aus Porzellan ca. 100 mm Durchmesser mit Ausguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-HECH47030010
Hersteller:
     HECH
Herst.-Nr.:
     47030010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Mörser
Handmörser
Universal-Mörser
Universalmörser
Mörser aus Porzellan ca. 100 mm Durchmesser mit Ausguss
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Breite:
95 mm
Länge:
95 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: universal-mörser porzellan, handmörser, MÖRSER, PORZELLAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.