| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-HEINF-001.22.860 Herst.-Nr.: F-001.22.860 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HEINE Fiber Optik Laryngoskop-Griffe
HEINE Fiber Optik (F.O.) Laryngoskop-Griffe mit HEINE XHL® Xenon Halogen Technologie für 40% mehr Licht. Alle 3,5V Griffe sind mit HEINE Lithium-Ionen Technologie erhältlich (ausser alpha+, BETA SLIM und die kleinen F.O. Laryngoskop Griffe).
- Doppelte Betriebsdauer. Bis zu 120Min. ohne Nachladung.
- Geringes Gewicht für mehr Komfort.
- Kein “Memory-Effekt” für volle Leistung zu jedem Zeitpunkt.
NiMH-3,5V-Ladebatterien ersetzen ab sofort alle NiCd-3,5V-Ladebatterien! NiMH-Batterien: :- 30% mehr Kapazität
- Umweltfreundlich
- Wahlweise 2,5V Batterie- oder 3,5V Ladegriff für noch mehr Licht.
(Ausgenommen kurzer F.O. Griff und F.O. SP Laryngoskop-Griff.)
- Die Ladegriffe sind immer einsatzbereit und die Umwelt wird durch die
Verwendung von Ladebatterien geschont.
- Die Griffhülse kann während des Ladevorgangs des Batterieeinschubs
sterilisiert, bzw. autoklaviert werden. (Ausgenommen kurzer F.O. Griff und F.O. Winkelgriff BETA, F.O. SP).
- HEINE F.O. Griffe lassen sich von Batterie- auf Ladebetrieb umrüsten.
(Ausgenommen kurzer F.O. Griff, F.O. SP).
- Griffe entsprechen der Norm ISO 7376 (Grüner Standard).
Fiber Optik Laryngoskop-Griffe für mehr Licht
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |