Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YPSIPAD Mullkompresse 7,5 x 7,5 cm (8-fach, 25x2 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
YPSIPAD Mullkompresse
YPSIPAD Mullkompresse
Artikel-Nr.:
     619-HOLT13222
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     13222
EAN/GTIN:
     4005058132228
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Mullkompresse
wundkompressen

YPSIPAD Mullkompresse

  • aus 17-fädigem Verbandmull nach DIN EN 14 079, Ph.Eur.
  • 8-fach oder auch 12-fach gefaltet, mit eingeschlagenen Schnittkanten
  • jeweils 2 Stück einzeln steril eingesiegelt

Übersicht der verschiedenen Größen und Stückzahlen:

  • 5 x 2 Stück in Schachtel (8-fach gefaltet)
    •  5 x 5 cm  619-HOLT13211 
    • 7.5 x 7.5 cm 619-HOLT13212 
    • 10 x 10 cm 619-HOLT13213

 

  • 25 x 2 Stück in Schachtel (8-fach gefaltet)
    •  5 x 5 cm  619-HOLT13211 
    • 7.5 x 7.5 cm 619-HOLT13212 
    • 10 x 10 cm 619-HOLT13213 

 

  • 25 x 2 Stück in Schachtel (12-fach gefaltet)
    • 10 x 20 cm  629-HOLT13205T
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
03214925


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Verbandmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,64*
€ 6,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,24*
€ 6,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,80*
€ 5,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,37*
€ 5,20
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,35*
€ 3,99
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Holthaus Medical
13223
ab € 5,76*
Sonstiges
Holthaus Medical
13231
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.