Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Synthetische Handschuhe
>
Artikel
Schutzhandschuh aus Nitril blau puderfrei Gr. M Länge 40 cm [50 Stück]
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
619-INLO09473
Hersteller:
INLO
Herst.-Nr.:
9473
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Nitril Schutzhandschuhe
Nitrilhandschuh
Nitrilhandschuhe
Nitrilkautschukhandschuh
Schutzhandschuh aus Nitril blau puderfrei Gr. M Länge 40 cm [50 Stück]
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Breite:
130 mm
Länge:
400 mm
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Hygiene + Reinigung + Desinfektion
Weitere Suchbegriffe:
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
nitrilhandschuh blau m
,
handschuhe synthetisch
,
handschuhe synthetisch m
,
SCHUTZHANDSCHUH
,
NITRIL
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,02*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,70*
€ 52,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,49*
€ 50,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,32*
€ 47,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,91*
€ 46,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,98*
€ 45,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,02*
€ 38,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen