Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-Kanal EKG-Gerät KES-601, Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6-Kanal EKG-Gerät KES-601, Touchscreen
6-Kanal EKG-Gerät KES-601, Touchscreen
Seitenansicht KES601T
Artikel-Nr.:
     619-KALAKES601T
Hersteller:
     Kalamed
Herst.-Nr.:
     KES601T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EKG
EKG-Gerät
kalamed ekg
ekg

6-Kanal-EKG-Gerät 601T

  • kleines digitales EKG-Gerät (Maße 345 mm x 300 mm x 80 mm) inclusive automatischer Vermessung, Rhythmusanalyse, eines internen Akkus und Patientenzubehör
  • leichtes EKG-Gerät, Gewicht 2,5 kg
  • ist mit einem 6-Kanal-Drucker ausgestattet, der thermoempfindliches Papier mit einer Breite von 112 mm und einer Schreibbreite von von 104 mm von der Rolle oder Faltpapier verarbeiten kann
  • es besteht auch die Möglichkeit, über einen angeschlossenen HP-Laserdrucker die EKG auszudrucken
  • hat ein 5,7" Farb-Touchscreen Display und dient zur Eingabe der Patientendaten und zur präzisen Anzeige aller 12 EKG-Ableitungen
  • das EKG unterstützt die Sprachen, deutsch, englisch, französisch, spanisch und italienisch
  • im automatischen Aufzeichnungsmodus stehen wahlweise die Aufzeichnungsformate von 3-Kanal bis 6-Kanal zur Verfügung  
  • hat einen internen Speicher für bis zu 250 EKG-Aufzeichnungen
  • die Aufzeichnungen können auf verschiedenen Medien gespeichert werden, wie zum Beispiel auf einem USB-Stick oder optional erhältlich im Netzwerk
  • optional erhältlich EKG-Interpretation und PDF-Exportfunktion über LAN


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.365,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.519,39*
€ 1.808,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.516,60*
€ 1.804,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.463,45*
€ 1.741,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.421,16*
€ 1.691,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.365,85*
€ 1.625,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
K-A-M-S Elisabeth Gustafsson
SH440930
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.