Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wattetampons, handgefertigt, steril, extragroß, Ø ca. 5 (cm)


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Wattetampons, handgefertigt, steril
Wattetampons, handgefertigt, steril
Artikel-Nr.:
     619-KERM42503
Hersteller:
     Kerma
Herst.-Nr.:
     42503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Watte-Tampon
Wattetampon

Produkt

Wattebausch mit einer Mullumhüllung aus 20-fädigem Verbandmull, Baumwolle  (DIN EN 14079 – VM20 Ph.Eur.), durch einen doppelten Faden zusammengehalten (Länge ca. 20cm), der zusätzlich als Rückholfaden fungiert.

Wattetampons sind in drei verschiedenen Größen lieferbar:

  • walnussgroß Ø ca. 4cm, Gewicht ca. 2,4g
  • extragroß Ø ca. 5cm, Gewicht ca. 3,8g
  • faustgroß Ø ca. 6cm, Gewicht ca. 7,0g

Wattetampons werden steril (dampfsterilisiert bei 134°C) und unsteril angeboten.

Indikation

Die Wattetampons werden zum Tamponieren verschiedener Wunden verwendet, vor allem im gynäkologischen und chirurgischen Bereich.

Weitere Informationen:
PZN Nummer:
04045519
Inhalt und Gewicht:
12 Stück im Sterilbeutel/Faltschachtel


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: KERMA, Wattetampons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,77*
  
Preis gilt ab 2.500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 1,73084* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 25,98*
€ 30,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,42*
€ 30,25
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 24,71*
€ 29,40
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 23,81*
€ 28,33
pro Paket
ab 2500 Pakete
€ 20,77*
€ 24,72
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kerma
42507
ab € 122,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.