Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern Babywaage MBC 15K2DM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern Babywaage MBC 15K2DM
Kern Babywaage MBC 15K2DM
Kern Babywaage MBC 15K2DM
Artikel-Nr.:
     619-KESOMBC15K2DM
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     MBC 15K2DM
EAN/GTIN:
     4045761133600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Babywaage
Kinderwaage
Säuglings-Waage
Säuglingswaage

KERN MBC Babywaage (Art.Nr.: KESOMBC15K2DM)

  • Eichklasse III
  • Medizinzulassung nach 93/42/EWG
  • Ergonomische Liegefläche
  • Robuster ABS-Kunststoff. Hygienisch und leicht zu reinigen
  • Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße
  • Erschütterungsfreies Wägen: Vibrationen werden zur Ermittlung eines stabilen Wägewerts
    ausgefiltert, ideal für unruhig liegende Babys
  • Automatische Data-Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige für 10 sec
    „eingefroren“. So bleibt genügend Zeit den Wägewert in Ruhe abzulesen
  • Kontrolle der Gewichtszunahme: Das Gewicht des Babys kann vor dem Stillen gespeichert
    werden. Anschließend kann die Gewichtszunahme per Knopfdruck ermittelt werden

Technische Spezifikationen:

  • Maße Liegefläche: 600 x 280 x 55 mm (B x T x H)
  • Maße Gesamt: 890 x 460 x 55 mm (B x T X H)
  • Tragkraft: 15 kg
  • Teilung: bis 6 kg 0,002 kg, bis 15 kg 0,005 kg
  • Gewicht: ca. 5,5 kg
  • Netzbetrieb


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: kern babywaage, babywaage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 249,59*
€ 322,93*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 278,73*
€ 323,13*
Frei Haus
ab € 340,20*
€ 394,28*
Lager 619
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 433,22*
€ 488,63*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,63*
€ 581,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,06*
€ 574,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,58*
€ 548,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,08*
€ 539,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,22*
€ 515,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.