Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TG-Baumwoll-Handschuh für Kinder (1 Paar)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
tg Handschuh
tg Handschuh
Artikel-Nr.:
     619-LOHM24749
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     24749
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kinder-Handschuhe
Kinderhandschuh
Kinderhandschuhe
kinder handschuhe

tg-Handschuh

 

  • aus 100%iger ungebleichter Baumwolle
  • zusammengenäht mit Nähgarn aus Polyester
  • paarweise im Folienbeutel
  • weich und anschmiegsam
  • gute Paßform
  • gute Hautverträglichkeit
  • waschbar und sterilisierbar bei 121 Grad Celsius
  • wiederverwendbar
  • auch als Unterziehhandschuh geeignet

 

Maßgeschneiderter Schutz für die Hand

Der tg Handschuh ist eine Unterstützung in der Therapie dermatologischer Handerkrankungen. Der Fertigverband dient  zur Abdeckung bei dermatologischen Erkrankungen wie zum Beispiel bei Kontaktekzemen oder Photodermatosen ebenso wie zur Abdeckung medikamentös behandelter Haut. Durch die Verwendung ungebleichter Baumwolle ist der Handschuh gut verträglich — gerade bei erkrankter und empfindlicher Haut. Durch die Möglichkeiten des Waschens und Sterilisierens ergeben sich Vorteile der Wiederverwendbarkeit während einer Langzeittherapie.
Des Weiteren kann der Handschuh auch in der Orthopädie und Unfallchirurgie eingesetzt werden — hier dient er als Unterzug zum Hautschutz unter Gips- und Castverbänden.

Produktzusammensetzung

100 % ungebleichte Baumwolle, Polyester (Nähgarn).

L&R bietet neben den hier aufgeführten tg Fertigverbänden auch noch ähnliche Produkte für die Fixierung von Wundauflagen und zur Behandlung von dermatologischen Erkrankungen.

Weitere Informationen:
PZN Nummer:
01311417


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, OP-Handschuh, Einmalhandschuh, Untersuchungshandschuh, Nitrilhandschuh, Vinylhandschuh, Handschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,48*
€ 18,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,20*
€ 18,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,31*
€ 17,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,59*
€ 16,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,07*
€ 15,55
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,54*
€ 12,54
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
24750
ab € 3,64*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
24751
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.