Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhspender Edelstahl trio 258 x 392 x 96 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handschuhspender Edelstahl trio 258 x 392 x 96 mm
Handschuhspender Edelstahl trio 258 x 392 x 96 mm
Artikel-Nr.:
     619-MÜHL00953
Hersteller:
     Metallwarenfabrik Mühlacker
Herst.-Nr.:
     00953
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweghandschuh-Spender
Handschuh-Spender
Handschuhspender
handschuhspender trio edelstahl

Handschuhspender Edelstahl trio 258 x 392 x 96 mm

 

Der trio Handschuhspender schafft Übersicht und bietet eine einfache Bestückung der Spenderkartons für die Größen S, M und L.

Durch das Schlüsselloch-System ist er schnell und ebenfalls ohne Werkzeug von der Wand zu entfernen und wieder anzubringen.

  • aus hochwertigem Edelstahl
  • Oberfläche matt gebürstet
  • Kennzeichnung zum Bestücken der Kartons
  • Schrauben und Dübel sind im Lieferumfang enthalten

Es passen Spenderkartons mit den Maßen: ca. 250 x 130 x max. 90 mm (L x B x H).

Weitere Informationen:
Wichtiger Hinweis::
Abgebildete Pakete von Handschuhen sind nicht im Lieferumfang enthalten.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: einweghandschuh-spender edelstahl, einweghandschuh spender, Latexhandschuh, OP-Handschuh, Einmalhandschuh, Untersuchungshandschuh, Nitrilhandschuh, Vinylhandschuh, Handschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metallwarenfabrik Mühlacker
00955
ab € 33,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.