Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absauggerät Kataspir 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absauggerät Kataspir 20
Absauggerät Kataspir 20
Artikel-Nr.:
     619-MEDU483-KAT20NM
Hersteller:
     Medutek
Herst.-Nr.:
     483-KAT20NM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absauggerät (Medizin)
Absaugpumpe
Absaugpumpe (Medizin)
Aspirator

KATASPIR 20

Anwendungsbereiche
HNO, Home-Care, Krankenstation, Tracheostomie

Weitere Informationen:

KATASPIR 20 Sekretsauger wird zur nasalen, oralen oder trachealen Absaugung von Sekreten bei Erwachsenen und Kindern eingesetzt. KATASPIR 20 eignet sich speziell für Patienten mit Tracheotomie, bei kleineren chirurgischen Eingriffen sowie der postoperativen Therapie. Die Anwendung kann in der ambulanten und stationären Pflege, Altenpflege und im privaten Bereich erfolgen.

Technische Daten

  • Abmessungen: 350 x 210 x 180 mm
  • Gewicht: 2,5 kg
  • Max. Saugleistung: 16 l/min
  • Max. Vakuum (einstellbar): -0,75 bar
  • Stromzuführung: 230V-50Hz
  • Geräuschentwicklung: 60,5 dBA
  • Dauerbetrieb geeignet
  • Ölloser, wartungsfreier Kolbenkompressor
  • 2 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
01.24.01.0022
PZN Nummer:
7021695


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,24*
€ 369,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,79*
€ 359,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,98*
€ 315,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Medutek
483-KAT30
ab € 316,02*
Sonstiges
Medutek
483-KAT23012
ab € 406,37*
Sonstiges
Medutek
048-SP0036/01
ab € 22,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.