KATASPIR 30 Sekretsauger wird zur nasalen, oralen oder trachealen Absaugung von Sekreten bei Erwachsenen und Kindern eingesetzt. KATASPIR 30 eignet sich speziell für Patienten mit Tracheotomie, bei kleineren chirurgischen Eingriffen sowie der postoperativen Therapie. Die Anwendung kann in der ambulanten und stationären Pflege, Altenpflege und im privaten Bereich erfolgen. Aufgrund der hohen Saugleistung von 40 l/min. ist ein Einsatz auf professionellem Niveau möglich.
Technische Daten
- Abmessungen: 350 x 210 x 180 mm
- Gewicht: 3,6 kg
- Max. Saugleistung: 40 l/min
- Max. Vakuum (einstellbar): -0,8 bar
- Stromzuführung: 230V-50Hz
- Geräuschentwicklung: 60,5 dBA
- Dauerbetrieb geeignet
- Ölloser, wartungsfreier Kolbenkompressor
- 2 Jahre Garantie