Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Injektion + Infusion
>
Artikel
Aqua ad iniectabilia, Glas 6 x 1000 ml
Menge:
Karton
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
619-PETZ370345/2
Hersteller:
B. Braun
Herst.-Nr.:
370345/2
EAN/GTIN:
4030539005777
Suchbegriffe:
AQUAADINIECTA
INFUSIONSLÖSUNG
Aqua ad iniectabilia, Glas 6 x 1000 ml
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
02138613
Höhe:
295 mm
Breite:
200 mm
Länge:
245 mm
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Injektion + Infusion
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 24,64*
Preis gilt ab 3.000 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 36,07*
€ 42,92
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 35,38*
€ 42,10
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 31,43*
€ 37,40
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 29,68*
€ 35,32
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 29,15*
€ 34,69
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 24,64*
€ 29,32
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen