Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intrafix UV Protect 230 cm, Infusionsgerät schwarzer Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intrafix UV Protect 230 cm, Infusionsgerät schwarzer Schlauch, 100 Stück
Intrafix UV Protect 230 cm, Infusionsgerät schwarzer Schlauch, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     619-PETZ406056/3
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4060563
EAN/GTIN:
     4022495015105
Suchbegriffe:
Infusions-System
Infusionsbesteck
Infusionsgerät
Infusionssystem

Standard-Infusionsgeräte für Druck- und Schwerkraftinfusionen

Infusionsgeräte in bewährtem Design:

  • Einstechdorn
    • Leichtes Einstechen, auch in hängende Behälter
    • Restfreie Entleerung des Infusionslösungsbehälters
  • Bakteriendichte Belüftung
  • Tropfkammerdesign mit hochtransparentem Schauglas
    • Tropfkammeroberteil ist ideal zum Anklemmen eines Infusionspumpen-Tropfensensors
    • Freistehender, langausgezogener Tropfer für gleichmäßige Tropfenbildung
    • 20 Tropfen entsprechen 1 ml ± 0,1 ml (Aqua dest.)
  • Flexible Pumpkammer mit hohem Flüssigkeitsspiegel, schnell und leicht einstellbar
  • 15 µm Filter zum Schutz vor groben Partikeln
  • Rollenklemme in DIN-Sicherheitsfarbe "orange" mit der Möglichkeit den Einstechdorn sicher zu befestigen, um die Sicherheit bei der Entsorgung zu erhöhen
  • Druckbeständig 2 bar: Geeignet für die Verwendung mit Infusionspumpen, die für 3 x 4,1 mm Schlauch ausgelegt sind (Liste auf Anfrage)
  • Lock-Ansatz
  • DEHP- und Latex-frei
  • Neutrapur Ausführung: zusätzlich PVC-frei
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
06411170


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: infusions system, Intrafix, Überleitungsgerät, Schwerkraft
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 619
200
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,56*
€ 3,17*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,26*
€ 24,16*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 317,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.